BOT LIGHTING SRL - BTLELD1015X1 GOCCIA 1521LM 14,0W E27 OP DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453014964
Codice prodotto
BTLELD1015X1
Cod. produttore
ELD1015X1
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



