BOT LIGHTING SRL - BTLELD1009X3 GOCCIA 806LM 8,5W E27 OP CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.6...9.6 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017057
Codice prodotto
BTLELD1009X3
Cod. produttore
ELD1009X3
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.6...9.6 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



