pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD1007X2 GOCCIA 470LM 4,9W E27 OP WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5.5...5.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453008505

Codice prodotto

BTLELD1007X2

Cod. produttore

ELD1007X2

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

5.5...5.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - Goccia opale A60 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W. LED 5,5W E27 470lm 2700K. Dimensioni: 110x60mm.