BOT LIGHTING SRL - BTLELD1007X1 GOCCIA 470LM 4,9W E27 OP DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453008475
Codice prodotto
BTLELD1007X1
Cod. produttore
ELD1007X1
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no