BOT LIGHTING SRL - BTL9783080 LOFT35 PENDANT 1 X E27 MAX 60W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
6435200235985
Codice prodotto
BTL9783080
Cod. produttore
9783080
Produttore
BTL
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
sì
Diametro esterno:
350 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
1814 mm
Con copertura di protezione:
no