BOT LIGHTING SRL - BTL8710464 LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm
Lunghezza - 300 mm
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
5 PZ
EAN
6435200213563
Codice prodotto
BTL8710464
Cod. produttore
8710464
Produttore
BTL
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
80 lm
Lunghezza:
300 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
45 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Con rilevatore di movimento:
sì
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no