BOT LIGHTING SRL - BTL4711773 PAR30 PLANT 800LM 9,5W E27 835 PER CRESC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 115 mm
Confezione
10 PZ
EAN
6435200231246
Codice prodotto
BTL4711773
Cod. produttore
4711773
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
115 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
95 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K