BOT LIGHTING SRL - BTL4711528 GOCCIA 470LM 4,5W E27 827 PER SAUNA +6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
10 PZ
EAN
6435200206367
Codice prodotto
BTL4711528
Cod. produttore
4711528
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


