BOT LIGHTING SRL - BTL4711395 GOCCIA 840LM 8,5W E27 PER CELLA FRIGOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
10 PZ
EAN
6435200192110
Codice prodotto
BTL4711395
Cod. produttore
4711395
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no


