BOT LIGHTING SRL - BTL4711394 GOCCIA 470LM 5,5W E27 PER CELLA FRIGORIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
10 PZ
EAN
6435200192097
Codice prodotto
BTL4711394
Cod. produttore
4711394
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
55 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no


