pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL4116463 PLAFONIERA SONO III PIR LED 15W 3500K IP

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTL4116463 PLAFONIERA SONO III PIR LED 15W 3500K IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3500...3500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1300 lm

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6435200216410

Codice prodotto

BTL4116463

Cod. produttore

4116463

Produttore

BTL

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

86.66 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

296 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

89 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera sono III PIR 220-240V - Plafoniera in policarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegniment. Sensore di presenza PIR con sistema master/slave. Pilota un carico fino a 400W. Regolazioni del sensore: Tempo di accensione: 15s – 8min, Distanza di rilevamento: 2-8 m, Luminosità ambientale: 3-2000 lux. Altezza di installazione: 2-3 m. Temperatura d’esercizio -30° +45°. LED 15W 1300lm 3500K. Dimensione: 296x89mm.