BOSCH SECURITY - BOCPRA-CSLD PRAESENSA - CALL STATION DA TAVOLO. DOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8717332784288
Codice prodotto
BOCPRA-CSLD
Cod. produttore
PRA-CSLD
Produttore
BOC
PRAESENSA - Call Station da tavolo. Dotata di touch screen LCD capacitivo da 4,3" che, attraverso un menu intuitivo, permette di effettuare chiamate, lancio di messaggi pre registrati o gestire la musica di sottofondo con un feedback chiaro e comprensibile. Connessione diretta al network IP OMNEO con cavo CAT5. Alimentazione Power Over Ethernet (POE). Doppia porta RJ45 per garantire la ridondanza di network ed alimentazione. Supporto RSTP. Il pulsante PTT permette di avere un feedback tattile ed e incassato per prevenire attivazioni accidentali. Altoparlante monitor integrato con controllo volume. Ingresso locale di linea (con conversione da Stereo a Mono) per la connessione di una fonte sonora locale che puo essere riprodotta in una qualsiasi zona del network. Supporta fino a 4 tastierini di estensione PRA-CSE. Se la call station non e utilizzata per un certo tempo, subentra la modalita risparmio energetico che si disattivera alla prima pressione di un tasto o del touch screen. Completamente supervisionata e conforme ai piu severi standard per allarme vocale. Completa di microfono cardioide gooseneck. Certificata EN54-16 e ISO7240-16.