BOSCH SECURITY - BOCLP1-UC10E-1 PROIETTORE DI SUONO MODELLO DESIGN DA 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8717332351640
Codice prodotto
BOCLP1-UC10E-1
Cod. produttore
LP1-UC10E-1
Produttore
BOC
Proiettore di suono modello "Design" da 10W (max 15W) 100 V in ABS bianco (RAL 9010). Potenza selezionabile: 10W-5W-2,5W-1,2W, 96dB SPLmax@1kHz/ 86dB SPL1.1, risposta in frequenza 75Hz-20kHz, angolo di apertura 1KHz/4KHz: 220?/65?. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.