pagina iniziale

BOSCH SECURITY - BOCLC1-WC06E8 ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO 6W 100V

BOSCH SECURITY
copiacopia
BOSCH SECURITY - BOCLC1-WC06E8 ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO 6W 100V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8717332862429

Codice prodotto

BOCLC1-WC06E8

Cod. produttore

LC1-WC06E8

Produttore

BOC

Altoparlante modulare da incasso 6W 100V-70V, cono ad ampia copertura, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in ABS, potenza selezionabile: 6-3-1.5-0,75W, P.Max: 9W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB, risposta in frequenza 80Hz-20kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 180?/75?. Necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Protezione IP 33. Resistente a Nebbia Salina in accordo alla IEC 68-2-11Ka. Resistente al Cloro in accordo alla IEC 60068/2-60. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6