pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWTN852H3 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog. Disp

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWTN852H3 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog. Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805500

Codice prodotto

BOSWTN852H3

Cod. produttore

WTN852H3

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Stromverbrauch: 560 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 150 min. Gerauschwert: 64 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 88 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15'. Optionen. Knitterschutz 120 min am Programmende. TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Sensitive Drying System: gro?e galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign. Kunststofftur, wei?. Schwenktur, rechts angeschlagen. Metallverschlusshaken. Kindersicherung. Signal am Programmende. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 65.1 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 108.3 cm