BOSCH ROBERT - BOSWQB235B40 WAschetrockner WP 8kg 15Prog. SCC Disp.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804206
Codice prodotto
BOSWQB235B40
Cod. produttore
WQB235B40
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: A+++. Stromverbrauch: 176 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 179 min. Gerauschwert: 61 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 88 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von gro?en Waschestucken dank der reversierenden Trommel. Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish. Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwasche, Handtucher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Hygiene Plus. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. SmartDry. Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten. Knitterschutz 120 min am Programmende. TouchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory,An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in. Komfort und Sicherheit: selfCleaning Condenser. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. Trommelinnenbeleuchtung: LED. Intuitive und ergonomische Bedienblende. Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Metallverschlusshaken. Schwenktur, rechts angeschlagen, Turanschlag: wechselbar.Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Beladungsempfehlung. Nachlege-Anzeige. Kindersicherung. Signal am Programmende. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 65.1 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 110.5 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290