BOSCH ROBERT - BOSWMZ20430 VDE Abdeckung F20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Adatto per elettrodomestici non da incasso - no
Adatto per dispositivi da incasso - sì
Colore base - Altri
Con maniglia - no
Confezione
1 PZ
EAN
4242002418032
Codice prodotto
BOSWMZ20430
Cod. produttore
WMZ20430
Produttore
BOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
no
Adatto per dispositivi da incasso:
sì
Colore base:
Altri
Con maniglia:
no