BOSCH ROBERT - BOSVBD5780S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA Pyrolyse Telesk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base - Acciaio Inox
Valore collegamento elettrico - 4200 W
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4242005034758
Codice prodotto
BOSVBD5780S0
Cod. produttore
VBD5780S0
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base:
Acciaio Inox
Valore collegamento elettrico:
4200 W
Unità di controllo piano cottura integrata:
no
Tensione:
220...240 V
Altezza di nicchia:
600...604 mm
Tipo di energia misurata:
Corrente
Frequenza:
50/60 Hz
Larghezza di nicchia:
860...864 mm
Protezione del dispositivo:
20 A
Altezza:
594 mm
Calore superiore / inferiore:
sì
Larghezza:
896 mm
Profondità:
570 mm
Cottura a vapore:
no
Funzionamento combinato con forno a microonde:
no
Profondità della nicchia:
560 mm
Funzionamento multifunzione:
sì
Tipo di forno:
Scaffale telescopico
Pulizia del forno:
Pirolitico
Aria calda:
sì
Grill:
sì
Con motore del girarrosto:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Grande (65L o maggiori)
Funzioni di tempo:
AVVIO + ARRESTO
Classe di efficienza energetica:
A+
Indice di efficienza energetica (IEE):
81.4
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):
0.83 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda):
1.4 kWh
Consumo di energia (pulizia pirolitica):
10.96 kWh
Capacità utile:
112 l