BOSCH ROBERT - BOSSPV2IKX10E GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 5Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo - Nero
Tipo di costruzione - Completamente integrato
Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242005183821
Codice prodotto
BOSSPV2IKX10E
Cod. produttore
SPV2IKX10E
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo:
Nero
Tipo di costruzione:
Completamente integrato
Tipo di piano di lavoro:
Piano di lavoro non smontabile
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Larghezza:
448 mm
Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:
9
Protezione del dispositivo:
10 A
Potenza:
2400 W
Tensione:
220...240 V
Larghezza di nicchia:
450...450 mm
Altezza di nicchia:
815...875 mm
Classe di efficienza asciugatura:
A
Altezza con piano di lavoro:
815 mm
Profondità:
550 mm
Emissione di rumore:
48 dB(A) re 1
Altezza senza piano di lavoro:
815 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Indicatore del tempo residuo:
no
Raccordo acqua calda:
sì
Classe di efficienza energetica lavaggio:
A
Preselezione ora di avvio:
Preselezione temporale specificata
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Numero di programmi:
5
Materiale contenitore interno/fondo:
Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile
Lunghezza del tubo di immissione:
165 cm
Lunghezza del tubo di scarico:
205 cm