BOSCH ROBERT - BOSSGV4HAX48E Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Completamente integrato
Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242005322275
Codice prodotto
BOSSGV4HAX48E
Cod. produttore
SGV4HAX48E
Produttore
BOS
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Completamente integrato
Tipo di piano di lavoro:
Senza piano di lavoro
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Larghezza:
598 mm
Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:
13
Protezione del dispositivo:
10 A
Potenza:
2400 W
Tensione:
220...240 V
Larghezza di nicchia:
600...600 mm
Altezza di nicchia:
815...875 mm
Classe di efficienza asciugatura:
A
Profondità:
550 mm
Emissione di rumore:
44 dB(A) re 1
Altezza senza piano di lavoro:
815 mm
Profondità della nicchia:
550 mm
Indicatore del tempo residuo:
sì
Raccordo acqua calda:
sì
Classe di efficienza energetica lavaggio:
A
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Numero di programmi:
6
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Materiale contenitore interno/fondo:
Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Lunghezza del tubo di immissione:
165 cm
Lunghezza del tubo di scarico:
190 cm
Compatibile con Amazon Alexa:
no