BOSCH ROBERT - BOSPXY875DW4E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 4
Modello del telaio - Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242005061198
Codice prodotto
BOSPXY875DW4E
Cod. produttore
PXY875DW4E
Produttore
BOS
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Modello del telaio:
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Alluminio
Numero di bruciatori a gas:
0
Protezione del dispositivo:
32 A
Con zona a bicircuito:
no
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
816 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Altezza di incasso:
51 mm
Profondità:
527 mm
Altezza:
51 mm


