pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPXE801DC1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xFlex,4xInd

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPXE801DC1E Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xFlex,4xInd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606252

Codice prodotto

BOSPXE801DC1E

Cod. produttore

PXE801DC1E

Produttore

BOS

Erforderlicher Ausschnitt fur die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516. 80 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. 1 FlexInduktions-Zone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Gro?e innerhalb der 40 cm langen Zone. Kochzone vorne links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 280 mm, 2.6 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Benutzerfreundlichkeit. DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt uber die extra gro?e beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion fur alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe. PanBoost: PowerBoost-Funktion fur Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schutzt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. MoveMode (3-stufig): erhoht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten. QuickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Kochunterstutzung. PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors. Design. Flachenbundig. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhinderteine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Ubergekochte Flussigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu andern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 56 x 792 x 512. Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation). Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung. Zubehor. Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt. Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprufung beim Hersteller der Arbeitsplatte.