BOSCH ROBERT - BOSPVS611B16E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 1x


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004804084
Codice prodotto
BOSPVS611B16E
Cod. produttore
PVS611B16E
Produttore
BOS
60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen. Flexibilitat der Kochzonen. CombiZone: Bei Verwendung von gro?erem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer gro?eren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW). Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW). Benutzerfreundlichkeit. Touch Select: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier).Countdown-Timer: Ein Signal ertont am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz. PowerBoost-Funktion fur alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster Leistungsstufe. QuickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch langeres Beruhren der Bedienflache der Kochzone. Design: Rahmenlos. Sicherheit. 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch hei? oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrunden schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation. Ma?e des Gerates (HxBxT mm): 223 x 592 x 522. Erforderliche Nischengro?e (HxBxT mm): 223 x 560 x (490 - 490). Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm. Gesamtanschlusswert: 7400 W. PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation). Zubehor: Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement fur Umluft beigelegt. Integriertes Downdraft-Luftungssystem. Induktionskochfeld mitvollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul. Geeignet fur Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehor fur ungefuhrte Umluft, darunter vier cleanAir Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement,sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehor fur andere Einbaumoglichkeiten ist erhaltlich, Details in den Planungshinweisen. Asthetisch integriertes, flachenbundiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebestandigem Glaskeramikelement fur freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs. Luftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lufterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Ruckstellung). Steuerung per Touch Select. Automatisches Einschalten des Luftungssystem bei Nutzung einerKochzone. Automatische verzogerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgeruche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-gerauscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar). Vollstandig manuelle Steuerung uber Touch Select moglich. Geblasetechnologie mit hocheffizientem und gerauscharmen EcoSilence Drive Motor. Stromungstechnisch optimierte Luftfuhrung im Innenraum.