BOSCH ROBERT - BOSPKN601DP1D Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,BrAter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Elettrico
Numero di piastre a induzione - 0
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242002830803
Codice prodotto
BOSPKN601DP1D
Cod. produttore
PKN601DP1D
Produttore
BOS
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Elettrico
Numero di piastre a induzione:
0
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Numero di bruciatori a gas:
0
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
572 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Altezza di incasso:
51 mm
Profondità:
512 mm
Altezza:
51 mm


