BOSCH ROBERT - BOSKUR21ADE0 EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 134L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004807276
Codice prodotto
BOSKUR21ADE0
Cod. produttore
KUR21ADE0
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 134 l. Energieverbrauch/Jahr: 93 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung. Vernetztes Gerat: Home Connect: Fernbedienung und Uberwachung. Super-Taste: SuperKuhlen. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 134 l. 2 Ablagen aus Sicherheitsglas. 3 Turabsteller. davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Turabsteller. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. fur Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entluftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


