BOSCH ROBERT - BOSKUL22VFD0 EinbaukA1/4hlschrank unt. **** 110L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004807153
Codice prodotto
BOSKUL22VFD0
Cod. produttore
KUL22VFD0
Produttore
BOS
Einbau Kuhlschrank. Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 110 l. Energieverbrauch/Jahr: 119 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Energie-Sparschaltung. Super-Taste: SuperKuhlen. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Vernetztes Gerat: Home Connect: Fernbedienung und Uberwachung. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 93 l. 2 Ablagen aus Sicherheitsglas. 2 Turabsteller. davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Turabsteller. Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. fur Flaschen. Frischhaltesystem. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 17 l. Lagerzeit bei Storung : 9 h. SuperGefrieren: ja. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Pizza-gerechtes Gefrierfach. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entluftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


