pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKUL22ADD0 EinbaukA1/4hlschrank unt. **** 110L D we

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKUL22ADD0 EinbaukA1/4hlschrank unt. **** 110L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004363741

Codice prodotto

BOSKUL22ADD0

Cod. produttore

KUL22ADD0

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 110 l. Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB. SuperGefrieren: ja. Design. Unterbau-Kuhlschrank. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Energie-Sparschaltung. Vernetztes Gerat: Home Connect: Fernbedienung und Uberwachung. Super-Taste: SuperKuhlen. Abtau-Automatik. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 93 l. 1 Ablagen aus Sicherheitsglas. 3 Turabsteller. davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Turabsteller. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. fur Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 17 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Storung : 9 h. Pizza-gerechtes Gefrierfach. Technische Informationen. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Turanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entluftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Ma?e. Nischenma?e (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehor. 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Sonderzubehor