BOSCH ROBERT - BOSKSV36AIDP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 346L D edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Altri
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242005222186
Codice prodotto
BOSKSV36AIDP
Cod. produttore
KSV36AIDP
Produttore
BOS
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Altri
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
348 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
346 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
1860 mm
Larghezza:
600 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
70 W
Consumo energetico annuo medio:
93 kWh
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Profondità:
650 mm
Emissione di rumore:
39 dB(A) re 1
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Categori di clima:
SN-ST
Distributore di bevande:
no
Arresto della porta:
Sinistra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì