BOSCH ROBERT - BOSKIV86NSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 183/84L Schlep

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004806804
Codice prodotto
BOSKIV86NSE0
Cod. produttore
KIV86NSE0
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 229 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 267 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 183 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 84 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 4.2 kg. Lagerzeit bei Storung : 9 h. LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.


