BOSCH ROBERT - BOSKIR81VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 310L E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004806613
Codice prodotto
BOSKIR81VFE0
Cod. produttore
KIR81VFE0
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 310 l. Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Super-Taste: SuperKuhlen. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 310 l. 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 5 x hohenverstellbar. 5 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Einbau, teilintegriert. Be- und Entluftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Ma?e: Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Zubehor: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.