BOSCH ROBERT - BOSKIR41NSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 204L Sc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004806088
Codice prodotto
BOSKIR41NSE0
Cod. produttore
KIR41NSE0
Produttore
BOS
Schleppscharnier. EasyInstallation. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 204 l. Energieverbrauch/Jahr: 101 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Super-Taste: SuperKuhlen. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 204 l. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehor: 3 x Eierablage. Flaschenkamm. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.