BOSCH ROBERT - BOSKIR41AFF0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 211L F
_300x300px_1.jpg?80A19F8EA46B6175968B84A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB3788267A8678075C4BDB1685E9EC0AC&ts=1753766009348)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Completamente integrato
Piastra da decoro inseribile - Possibile con accessori
Confezione
1 PZ
EAN
4242005153992
Codice prodotto
BOSKIR41AFF0
Cod. produttore
KIR41AFF0
Produttore
BOS
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Completamente integrato
Piastra da decoro inseribile:
Possibile con accessori
Capacità lorda totale:
215 l
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
211 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
1221 mm
Larghezza:
558 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
90 W
Consumo energetico annuo medio:
123 kWh
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Profondità:
545 mm
Altezza di nicchia:
1225...1225 mm
Emissione di rumore:
33 dB(A) re 1
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Categori di clima:
SN-ST
Distributore di bevande:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì