pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIR31VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIR31VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805739

Codice prodotto

BOSKIR31VFE0

Cod. produttore

KIR31VFE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 96 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 165 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 165 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Turanschlag rechts, wechselbar. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.