BOSCH ROBERT - BOSKIR31ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805517
Codice prodotto
BOSKIR31ADD1
Cod. produttore
KIR31ADD1
Produttore
BOS
Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 77 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/27 dB. Nutzinhalt gesamt: 165 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 165 l. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 3 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.