BOSCH ROBERT - BOSKIR21ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805289
Codice prodotto
BOSKIR21ADD1
Cod. produttore
KIR21ADD1
Produttore
BOS
Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 74 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/28 dB. Nutzinhalt gesamt: 136 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 136 l. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 2 Turabsteller. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.