BOSCH ROBERT - BOSKIN96VFD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 0G 215/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805173
Codice prodotto
BOSKIN96VFD0
Cod. produttore
KIN96VFD0
Produttore
BOS
easy Installation. Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 290 l. Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/34 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 215 l. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch, 1 VitaFresh <0?C> Schublade - halt Fisch und Fleisch langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 75 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 8 kg. Lagerzeit bei Storung : 11 h. SuperGefrieren: ja. Super-Gefrieren. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


