BOSCH ROBERT - BOSKIL72AFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 248L E we
_4000x4000px_1.jpg?80A19F8E9E6E6275968A84A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394547898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1753765972393)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Completamente integrato
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242005215416
Codice prodotto
BOSKIL72AFE0
Cod. produttore
KIL72AFE0
Produttore
BOS
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Completamente integrato
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità lorda totale:
249 l
Capacità utile del congelatore:
34 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
214 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
1577 mm
Larghezza:
558 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
90 W
Consumo energetico annuo medio:
174 kWh
Capacità di congelamento:
4.6 kg/24h
Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):
E
Numero di condensatori:
1
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Profondità:
545 mm
Altezza di nicchia:
1580...1580 mm
Emissione di rumore:
36 dB(A) re 1
Numero di stelle:
4
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Ventola interna nell'unità refrigerante:
no
Larghezza di nicchia:
560...560 mm
Categori di clima:
SN-ST
Distributore di bevande:
no
Profondità della nicchia:
550 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
BioFresh / Zona 0 °:
no
Cerniera sostituibile:
sì