pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKIL22VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L E we

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKIL22VFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803681

Codice prodotto

BOSKIL22VFE0

Cod. produttore

KIL22VFE0

Produttore

BOS

Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 119 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 104 l. Energieverbrauch/Jahr: 144 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Kuhlteil. 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Lagerzeit bei Storung : 10 h. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.