BOSCH ROBERT - BOSKIL22ADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004803568
Codice prodotto
BOSKIL22ADD1
Cod. produttore
KIL22ADD1
Produttore
BOS
Einbau Kuhlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Turdampfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 115 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 119 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: Kein Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKuhlen. Ohne Super-Gefrieren. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 104 l. 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 hohenverstellbar. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller. 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Storung : 11 h. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale, 1 x Flaschenablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.


