BOSCH ROBERT - BOSKIF82PFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 269L E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004803452
Codice prodotto
BOSKIF82PFE0
Cod. produttore
KIF82PFE0
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/36 dB. Nutzinhalt gesamt: 269 l. Design: LED Beleuchtung. Freezer Light. Einbau Kuhlschrank. Komfort und Sicherheit: Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Akustischer Turalarm bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 254 l. Abtau-Automatik im Kuhlteil. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 5 x hohenverstellbar. 5 Turabsteller. Frischhaltesystem. Zwei VitaFresh 0? Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0?C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und bis zu 3x langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich. Gefriervermogen in 24 Std.: 2.8 kg. Lagerzeit bei Storung : 9.5 h. 0 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm. Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale, 1 x Flaschenkamm in Turabsteller. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


