BOSCH ROBERT - BOSKGN86AIDR KA1/4hl-Gefrierkombi 86cm NoFr. 0G 479/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004803278
Codice prodotto
BOSKGN86AIDR
Cod. produttore
KGN86AIDR
Produttore
BOS
NoFrost, Kuhl-/Gefrier-Kombination. stainless steel look. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 246 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 631 l. Klimaklasse: SN-T. Design: Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 479 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (2 hohenverstellbar), davon ein 2 Glasplatten ausziehbar. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. None, 2 VitaFresh plus Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung - halten Obst und Gemuse bis zu 2x langer vitaminreich und frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 152 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 10 kg. Lagerzeit bei Storung : 17 h. 2 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 86.0 cm x 81.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Anschlusswert: 100 W. 220 - 240 V. Zubehor: 1 x Flaschenkamm in Turabsteller, 3 x Eierablage, 2 x Eiswurfelschale mit Deckel. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Wandabstandshalter. Umwelt und Sicherheit: Montage.


