pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN76AXDR KA1/4hl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 0G 406/1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN76AXDR KA1/4hl-Gefrierkombi 75cm NoFr. 0G 406/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004803162

Codice prodotto

BOSKGN76AXDR

Cod. produttore

KGN76AXDR

Produttore

BOS

NoFrost, Kuhl-/Gefrier-Kombination. Kuhl-/Gefrier-Kombination. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 219 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/39 dB. Nutzinhalt gesamt: 526 l. Design: Turen Gebursteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwande cast iron. Vertikaler Stangengriff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 406 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar. Flaschenwelle fur zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller, 5 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 120 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 10 kg. 2 transparente Gefriergut-Schubladen. Lagerzeit bei Storung : 17 h. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 75.0 cm x 80.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 300 cm. Klimaklasse: SN-T. Zubehor: 3 x Eierablage, 2 x Eiswurfelschale, 2 x Eiswurfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Turabsteller. LanderspezifischeOptionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.