pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN49OXBT KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN49OXBT KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802790

Codice prodotto

BOSKGN49OXBT

Cod. produttore

KGN49OXBT

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Nutzinhalt gesamt: 440 l. Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: Turen Gebursteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwande cast iron. Vertikaler Stangengriff. Ruckwand inHochglanz wei?. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKuhlen. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 311 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 129 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 11.5 kg. Lagerzeit bei Storung : 21 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 226 cm. Klimaklasse: SN-T. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage. Kompressor: Inverter-Kompressor