BOSCH ROBERT - BOSKGN39VXBT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004802134
Codice prodotto
BOSKGN39VXBT
Cod. produttore
KGN39VXBT
Produttore
BOS
Energieeffizienzklasse: B. Energieverbrauch/Jahr: 129 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/33 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: Turen Gebursteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwande cast iron. Vertikaler Stangengriff. Ruckwand in Hochglanz wei?. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 260 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt. Gefriervermogen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Storung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


