BOSCH ROBERT - BOSKGN39AIAT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 260/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004806361
Codice prodotto
BOSKGN39AIAT
Cod. produttore
KGN39AIAT
Produttore
BOS
Gebursteter Stahl Anti Fingerprint. Energieeffizienzklasse: A. Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: A/29 dB. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Design: Vertikaler Stangengriff. Ruckwand Silbermetallic. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Super-Taste: SuperKuhlen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 260 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Flex Shelf: 1x teilbar und hochklappbare Glasablage. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langerfrisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 11 kg. Lagerzeit bei Storung : 21 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 210 cm. Kompressor: Inverter-Kompressor.Klimaklasse: SN-T. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage.