BOSCH ROBERT - BOSKGN392LBF KA1/4hl-Gefrierkombi 86cm NoFr 0G 260/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003930623
Codice prodotto
BOSKGN392LBF
Cod. produttore
KGN392LBF
Produttore
BOS
KGN392LBF. Energieeffizienzklasse: B. Nutzinhalt gesamt: 363 l. Nutzinhalt Kuhlfacher: 260 l. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 10 kg. Energieverbrauch / Jahr: 129 kWh/a. SuperGefrieren: ja. Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 33 dB. Lagerzeit bei Storung : 18 h. Edelstahl Optik. Design. Vertikal integrierter Griff. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit. Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Ruckwand in Hochglanz wei?. Super-Taste: SuperKuhlen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh ?0?C? Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. -Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt. Gefriervermogen: 10 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Storung: 18 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Ma?e. Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Informationen. Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Zubehor. 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit. Montage. Sonderzubehor


