pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGN367WCT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGN367WCT KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805654

Codice prodotto

BOSKGN367WCT

Cod. produttore

KGN367WCT

Produttore

BOS

wei?. Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 321 l. Energieverbrauch/Jahr: 159 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Klimaklasse: SN-T. Design: Vertikaler Stangengriff. Ruckwand in Hochglanz wei?. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 218 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 103 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 9.5 kg. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Lagerzeit bei Storung : 14 h. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Umwelt und Sicherheit: Montage.