BOSCH ROBERT - BOSKGE398XBA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004805470
Codice prodotto
BOSKGE398XBA
Cod. produttore
KGE398XBA
Produttore
BOS
Gebursteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint. Energieeffizienzklasse: B. Nutzinhalt gesamt: 343 l. Energieverbrauch/Jahr: 119 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: C/38 dB. Design: Turen Gebursteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwande cast iron. Vertikal integrierter Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. SuperGefrieren: ja. Akustischer Alarm Kuhlschranktur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 249 l. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 94 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 5.5 kg. Lagerzeit bei Storung : 18 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollenhinten. Lange des Anschlusskabel: 240 cm. Klimaklasse: SN-T. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


