BOSCH ROBERT - BOSKGE36AICA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 90 W
Confezione
1 PZ
EAN
4242005196388
Codice prodotto
BOSKGE36AICA
Cod. produttore
KGE36AICA
Produttore
BOS
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
90 W
Capacità netta totale dell'unità:
302 l
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Consumo energetico annuo medio:
149 kWh
Capacità utile del congelatore:
94 l
Altezza:
1860 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Capacità lorda totale:
312 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
214 l
Sistema no-frost:
Nessuno
Profondità:
650 mm
Numero di stelle:
4
Arresto della porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Capacità di congelamento:
14 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Profondità della nicchia:
0 mm
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
35 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED