BOSCH ROBERT - BOSKFZ10AX0 TA1/4rfront mit Alu-Dekorrahmen


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cornice decorativa
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Adatto per dispositivi da incasso - sì
Colore base - Alluminio
Con maniglia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4242002950372
Codice prodotto
BOSKFZ10AX0
Cod. produttore
KFZ10AX0
Produttore
BOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Cornice decorativa
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì
Colore base:
Alluminio
Con maniglia:
sì
Larghezza:
589 mm
Altezza:
719 mm